Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Fiche de protection 2 fils pour ligne RTC 110V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 180V - 2838623

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche de protection 2 fils pour ligne RTC 110V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 180V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 180...180 V

  • tension nominale CC - 180...180 V

  • tension max de régime permanent - 180 V

  • tension continue la plus élevée CC - 180 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918948375

Réf. Sonepar

00126894837

Réf. Fournisseur

2838623

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

180...180 V

tension nominale CC:

180...180 V

tension max de régime permanent:

180 V

tension continue la plus élevée CC:

180 V

courant de charge nominal:

0.12 A

niveau de protection conducteur/terre:

800 V

mode de pose:

LSA-Plus enfichable

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Fiche de protection 2 fils pour ligne RTC 110V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 180V