Phoenix Contact - Fiche de protection 2 fils pour ligne RTC 110V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 180V - 2838636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 180...180 V
tension nominale CC - 180...180 V
tension max de régime permanent - 180 V
tension continue la plus élevée CC - 180 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918948382
Réf. Sonepar
00126894838
Réf. Fournisseur
2838636
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
180...180 V
tension nominale CC:
180...180 V
tension max de régime permanent:
180 V
tension continue la plus élevée CC:
180 V
courant de charge nominal:
1.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
-900 V
niveau de protection conducteur/terre:
800 V
mode de pose:
LSA-Plus enfichable
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non


