Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Fiche de protection 2 fils pour signal TOR 60V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 65V - 2838542

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche de protection 2 fils pour signal TOR 60V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 65V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 60...60 V

  • tension max de régime permanent - 50 V

  • tension continue la plus élevée CC - 60 V

  • courant de charge nominal - 0.38 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918819576

Réf. Sonepar

00126881957

Réf. Fournisseur

2838542

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

60...60 V

tension max de régime permanent:

50 V

tension continue la plus élevée CC:

60 V

courant de charge nominal:

0.38 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

160 V

niveau de protection conducteur/terre:

240 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Fiche de protection 2 fils pour signal TOR 60V Imax: 10kA (8/20) - Uc: 65V