Phoenix Contact - Fiche débrochable 2p, pas: 10.16 mm, 16 mm², 76 A, 1000 V - SPC 16/ 2-ST-10,16 - 1711268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 2
dimension des contacts - 10.16 mm
courant assigné In - 76 A
couleur du boîtier/corps - vert
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356080842
Réf. Sonepar
00126608084
Réf. Fournisseur
1711268
Marque
Phoenix Contact
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
2
dimension des contacts:
10.16 mm
courant assigné In:
76 A
couleur du boîtier/corps:
vert
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
10.16 mm
angle contact/raccordement conducteur:
autre
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...16 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de câble connectable:
autre
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...-40 °C
classe de protection (IP), monté:
autre




