Phoenix Contact - Fiche débrochable 3p, pas: 2.5 mm, 0.5 mm², 6 A, 160 V - PTSM 0,5/ 3-P-2,5 - 1778845

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche débrochable 3p, pas: 2.5 mm, 0.5 mm², 6 A, 160 V - PTSM 0,5/ 3-P-2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - autre

  • nombre de pôles - 3

  • dimension des contacts - 2.5 mm

  • courant assigné In - 6 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356530057

Réf. Sonepar

00126653005

Réf. Fournisseur

1778845

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement:

autre

nombre de pôles:

3

dimension des contacts:

2.5 mm

courant assigné In:

6 A

couleur du boîtier/corps:

noir

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

2.5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.34 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

autre

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté:

autre

Fiche débrochable 3 pôles, Section: 0.5 mm², Intensité nominale: 6 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Pas: 2.5 mm, Raccordement Push-in, Coloris: noir