Phoenix Contact - Fiche débrochable 5p, pas: 3.5 mm, 1.5 mm², 8 A, 160 V - FMCD 1,5/ 5-ST-3,5 - 1738830

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - autre

  • nombre de pôles - 10

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 8 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356295130

Réf. Sonepar

00126629513

Réf. Fournisseur

1738830

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement:

autre

nombre de pôles:

10

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

8 A

couleur du boîtier/corps:

vert

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

autre

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

Fiche débrochable 5 pôles, Section: 1.5 mm², Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Pas: 3.5 mm, Raccordement Push-in, Coloris: vert