Phoenix Contact - Fiche débrochable 5p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - FKC 2,5/ 5-ST-5,08 BD - 1741746

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche débrochable 5p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - FKC 2,5/ 5-ST-5,08 BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - autre

  • nombre de pôles - 5

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356295543

Réf. Sonepar

00126005089

Réf. Fournisseur

1741746

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement:

autre

nombre de pôles:

5

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

vert

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

autre

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

Fiche débrochable 5 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Pas: 5.08 mm, Raccordement Push-in, Coloris: vert