Phoenix Contact - Fiche débrochable 6p, pas: 7.62 mm, 6 mm², 41 A, 1000 V - SPC 5/ 6-ST-7,62 - 1996058

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche débrochable 6p, pas: 7.62 mm, 6 mm², 41 A, 1000 V - SPC 5/ 6-ST-7,62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 6

  • dimension des contacts - 7.62 mm

  • courant assigné In - 41 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356037792

Réf. Sonepar

00126603779

Réf. Fournisseur

1996058

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

6

dimension des contacts:

7.62 mm

courant assigné In:

41 A

couleur du boîtier/corps:

vert

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

7.62 mm

angle contact/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...6 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté:

autre

Fiche débrochable 6 pôles, Section: 6 mm², Intensité nominale: 41 A, Tension de référence (III/2): 1000 V, Pas: 7.62 mm, Raccordement Push-in, Coloris: vert