Phoenix Contact - Fiche multipolaire débrochable - ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - 1084030

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche multipolaire débrochable - ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - autre

  • nombre de pôles - 3

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626820842

Réf. Sonepar

00126004627

Réf. Fournisseur

1084030

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement:

autre

nombre de pôles:

3

dimension des contacts:

5 mm

courant assigné In:

16 A

couleur du boîtier/corps:

autre

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

autre

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...105 °C

Fiche, section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 3