Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Fiche multipolaire débrochable - MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - 2713764

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche multipolaire débrochable - MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 4

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • dimension des raccordements - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918914493

Réf. Sonepar

00126891449

Réf. Fournisseur

2713764

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

4

dimension des contacts:

5 mm

courant assigné In:

12 A

dimension des raccordements:

5 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

type de fixation du circuit imprimé:

autre

Le kit comprend l'embase MINICONNEC et le connecteur mâle à vis pour 6 x 4 pôles (24 pôles), coloris : gris clair