Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Fiche parafoudre pour 1 4-20mA 12VDC avec signalisation défaut - 2920065

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche parafoudre pour 1 4-20mA 12VDC avec signalisation défaut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 12...12 V

  • tension max de régime permanent - 9 V

  • tension continue la plus élevée CC - 13 V

  • courant de charge nominal - 0.45 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356153980

Réf. Sonepar

00126615398

Réf. Fournisseur

2920065

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

12...12 V

tension max de régime permanent:

9 V

tension continue la plus élevée CC:

13 V

courant de charge nominal:

0.45 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

19 V

niveau de protection conducteur/terre:

450 V

fréquence limite:

1 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB - Fiche parafoudre pour 1 4-20mA 12VDC avec signalisation défaut