Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Fiche parafoudre pour 1 4-20mA 24VDC avec signalisation défaut - 2920078

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche parafoudre pour 1 4-20mA 24VDC avec signalisation défaut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 20 V

  • tension continue la plus élevée CC - 28 V

  • courant de charge nominal - 0.45 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356154000

Réf. Sonepar

00126615400

Réf. Fournisseur

2920078

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

20 V

tension continue la plus élevée CC:

28 V

courant de charge nominal:

0.45 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

40 V

niveau de protection conducteur/terre:

450 V

fréquence limite:

2.5 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB - Fiche parafoudre pour 1 4-20mA 24VDC avec signalisation défaut