Phoenix Contact - Fiche parafoudre pour 4 Fils analogiques 24VDC - Ex - 2839253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.308 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 21 V
tension continue la plus élevée CC - 30 V
courant de charge nominal - 0.5 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918182878
Réf. Sonepar
00126818287
Réf. Fournisseur
2839253
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
0.308 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
21 V
tension continue la plus élevée CC:
30 V
courant de charge nominal:
0.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
50 V
niveau de protection conducteur/terre:
1000 V
fréquence limite:
2.5 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non


