Phoenix Contact - Fiche parafoudre T3 In: 1kA - Imax (8/20): 2kA - Uc:60VDC avec contact o/f - 2839648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant de charge nominal - 26 A
tension nominale AC - 48 V
tension nominale DC - 48 V
niveau de protection - 0.12 kV
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918193713
Réf. Sonepar
00126819371
Réf. Fournisseur
2839648
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
courant de charge nominal:
26 A
tension nominale AC:
48 V
tension nominale DC:
48 V
niveau de protection:
0.12 kV
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
60 V
tension continue la plus élevée CC:
60 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
0.5 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
niveau de protection L-N:
0.12 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
0.12 kV
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20


