Phoenix Contact - Fiches porte-relais - 2826512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 0.0045 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 176...176 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918077983
Réf. Sonepar
00126807798
Réf. Fournisseur
2826512
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
0.0045 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
176...176 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...220 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
largeur:
14.6 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
88.4 mm


