Phoenix Contact - Fiches porte-relais ST-REL7-HG 24/4X21 - 2827139

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiches porte-relais ST-REL7-HG 24/4X21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.04 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918078140

Réf. Sonepar

00126807814

Réf. Fournisseur

2827139

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.04 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

largeur:

45.6 mm

hauteur:

33 mm

profondeur:

66.5 mm

Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature rond Hengstler, contacts (AgCdO+Au) : puissances faibles à fortes, 4 inverseurs, tension d'entrée 24 V DC, avec voyant, s'enfiche sur les bases multipolaires