Phoenix Contact - FIL-1S-1-6A-230AC-PT - Filtre CEM 230VAC - 6A - 1292321

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FIL-1S-1-6A-230AC-PT - Filtre CEM 230VAC - 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 2

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 250 V

  • courant assigné CA - 6...6 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151525729

Réf. Sonepar

00126152572

Réf. Fournisseur

1292321

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles, côté primaire:

2

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

courant assigné CA:

6...6 A

indice de protection (IP):

IP20

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

FILTRAB - Filtre CEM 230VAC - 6A