Phoenix Contact - FL IF 2FX ST-D - Module d'interface Fibre optique - FL IF 2FX ST-D - 2884033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Oui
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Non
power over Ethernet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356049498
Réf. Sonepar
00126604949
Réf. Fournisseur
2884033
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
géré:
Non
type de construction:
autre
hauteur:
89.09 mm
largeur:
30.9 mm
profondeur:
72.61 mm