Phoenix Contact - FL IF 2TX VS-RJ-D - Module d'interface RJ45 - FL IF 2TX VS-RJ-D - 2832357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 2
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Oui
Fast Ethernet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918929121
Réf. Sonepar
00126892912
Réf. Fournisseur
2832357
Marque
Phoenix Contact
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
2
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Non
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
2
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
montage mural/direct possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
géré:
Non
type de construction:
autre
hauteur:
78.5 mm
largeur:
30.9 mm
profondeur:
72.61 mm


