Phoenix Contact - FL IF 2TX VS-RJ-F - Module d'interface RJ45 - FL IF 2TX VS-RJ-F - 2832344

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FL IF 2TX VS-RJ-F - Module d'interface RJ45 - FL IF 2TX VS-RJ-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Oui

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

  • power over Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918929114

Réf. Sonepar

00126892911

Réf. Fournisseur

2832344

Marque

Phoenix Contact

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

76 mm

largeur:

30.9 mm

profondeur:

75.61 mm

Module d'interface pour raccorder des câbles à paires torsadées, RJ-45, raccordement vers l'avant