Phoenix Contact - FL NP PND-4TX IB-LKInterbus-Interface de Communication-Proxy - 2985929

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FL NP PND-4TX IB-LKInterbus-Interface de Communication-Proxy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • mode de pose - Rail DIN

  • Nombre de ports WAN - 1

  • Ethernet - Oui

  • ISDN - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356131612

Réf. Sonepar

00126613161

Réf. Fournisseur

2985929

Marque

Phoenix Contact

xDSL:

Non

mode de pose:

Rail DIN

Nombre de ports WAN:

1

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

analogique:

Non

USB:

Non

châssis vide:

Non

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

pare-feu:

Non

VPN:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Proxy pour PROFINET-RT, fonctionnalité G4, proxy INTERBUS pour conducteurs fibre optique, avec switch à 4 ports intégré