Phoenix Contact - FL SWITCH 1116T - Switch Ethernet Industriel non manageable - FL SWITCH 1116T - 1085115

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FL SWITCH 1116T - Switch Ethernet Industriel non manageable - FL SWITCH 1116T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • nombre d'autres ports - 16

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626834603

Réf. Sonepar

00126004630

Réf. Fournisseur

1085115

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre d'autres ports:

16

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

150.205 mm

largeur:

65.2753 mm

profondeur:

113.618 mm

Ethernet switch, sixteen RJ45 ports with 10/100/1000 Mbps on all ports, wide temperature range, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS