Phoenix Contact - FL SWITCH 2208C - Switch Ethernet Industriel manageable - FL SWITCH 2208C - 1095627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
gérable - Oui
Ethernet - Oui
nombre d'autres ports - 8
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626925172
Réf. Sonepar
00126692517
Réf. Fournisseur
1095627
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
gérable:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre d'autres ports:
8
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
130.592 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
125.1 mm
Managed Switch 2000, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Circuit imprimé vernis


