Phoenix Contact - Module radio Wi-Fi 6, avec antennes internes (MIMO) pour montage sur coffret,USA - 1386092

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module radio Wi-Fi 6, avec antennes internes (MIMO) pour montage sur coffret,USA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole radio - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 62.8 mm

  • hauteur - 36.5 mm

  • profondeur - 113.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151761721

Réf. Sonepar

00126176172

Réf. Fournisseur

1386092

Marque

Phoenix Contact

protocole radio:

autre

couleur:

autre

largeur:

62.8 mm

hauteur:

36.5 mm

profondeur:

113.2 mm

indice de protection (IP):

IP65

Client WLAN, point d'accès souple, Wi-Fi 6, pour les États-Unis et le Canada, avec antennes internes pour le montage mono-trou, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ax, fréquence : 2,4 GHz/ 5 GHz

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.