Phoenix Contact - FL WLAN 2011 - Module Radio Ethernet - FL WLAN 2011 - 1119248

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FL WLAN 2011 - Module Radio Ethernet - FL WLAN 2011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole radio - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 112.802 mm

  • hauteur - 76.601 mm

  • profondeur - 25.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151048853

Réf. Sonepar

00126104885

Réf. Fournisseur

1119248

Marque

Phoenix Contact

protocole radio:

autre

couleur:

autre

largeur:

112.802 mm

hauteur:

76.601 mm

profondeur:

25.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

Point d'accès WLAN, client, Mesh pour USA et Canada, avec deux prises d'antenne extérieures (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements : MINICONNEC 9 V DC ... 32 V DC