Phoenix Contact - FL WLAN 4321 - Module Radio Ethernet - FL WLAN 4321 - 1194423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - IEEE 802.11 g
couleur - autre
largeur - 185 mm
hauteur - 63.5 mm
profondeur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151249519
Réf. Sonepar
00126124951
Réf. Fournisseur
1194423
Marque
Phoenix Contact
protocole radio:
IEEE 802.11 g
couleur:
autre
largeur:
185 mm
hauteur:
63.5 mm
profondeur:
185 mm
indice de protection (IP):
IP67
Pont réseau préconfiguré (bridge) pour Ethernet point à point, pour les États-Unis et le Canada, avec antennes internes, destiné au montage sur poteau. IP67, communication Wireless Ethernet à 300 Mbit/s au maximum, fréquence : 5 GHz


