Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299055

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918824938

Réf. Sonepar

00126882493

Réf. Fournisseur

2299055

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

14

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 10 m