Phoenix Contact - FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OM4 - Traversée Optique SC Duplex vers SC Duplex OM4 - 1208085

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OM4 - Traversée Optique SC Duplex vers SC Duplex OM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du manchon - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151275860

Réf. Sonepar

00126127586

Réf. Fournisseur

1208085

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau du manchon:

plastique

Prolongateur à FO, indice de protection: IP20, nb. de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, coloris: violet, Ethernet