Phoenix Contact - FPM 23.8 69K - FPM 23.8 69KPC Industriels-Moniteur-Encastrable - 1261659

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FPM 23.8 69K - FPM 23.8 69KPC Industriels-Moniteur-Encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.62e+007

  • taille de l'écran - 23.8 pouces

  • avec signal vidéo interface matérielle, analogique - Non

  • avec signal vidéo interface matérielle, numérique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151371845

Réf. Sonepar

00126137184

Réf. Fournisseur

1261659

Marque

Phoenix Contact

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.62e+007

taille de l'écran:

23.8 pouces

avec signal vidéo interface matérielle, analogique:

Non

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Non

avec interface matérielle USB:

Non

avec interface matérielle PS2:

Non

type d'écran:

autre

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

nombre de pixels, horizontal:

1920

nombre de pixels, vertical:

1080

clavier intégré:

Non

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP69K

température de fonctionnement:

0...45 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

578 mm

hauteur de l'avant:

347 mm

Moniteur du domaine sanitaire avec écran TFT de 60,5 cm/23,8" (écran tactile multi-touch capacitif), 1 920 x 1 080 pixels (Full HD) dans un boîtier en acier inoxydable entièrement fermé, sans vis ni arête.