Phoenix Contact - FUSE 10,3X38 25A PV - Fusible - 3061364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - AC/DC
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626200811
Réf. Sonepar
00126620081
Réf. Fournisseur
3061364
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
AC/DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)