Phoenix Contact - Fusible - 2900999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356557214
Réf. Sonepar
00126900999
Réf. Fournisseur
2900999
Marque
Phoenix Contact
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.05 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
Fusible débrochable (TR5), intensité nominale : 0,05 A T


