Phoenix Contact - Fusible de rechange - 1209062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 0...0 mm²
fonction - autre
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 0 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356148078
Réf. Sonepar
00126004703
Réf. Fournisseur
1209062
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable:
0...0 mm²
fonction:
autre
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
0 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
Fusible, temporisé, 2,5 ampère


