fin de vie

Phoenix Contact - Fusible de rechange - 1208801

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fusible de rechange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356088534

Réf. Sonepar

00126608853

Réf. Fournisseur

1208801

Marque

Phoenix Contact

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1.25 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

Fusible, à retardement, 1,25 ampères, nombre: 2 fusibles