fin de vie

Phoenix Contact - Fusible de rechange pour automate a denuder et a sertir - 1205736

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fusible de rechange pour automate a denuder et a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918256210

Réf. Sonepar

00126825621

Réf. Fournisseur

1205736

Marque

Phoenix Contact

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.63 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

Fusible de rechange, pour l'automate de sertissage CF3000-2,5