Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Fusible de sortie (5 x 20 mm), selon CEI 127-2/EN 60127-2, 2A rapide - 2939027

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fusible de sortie (5 x 20 mm), selon CEI 127-2/EN 60127-2, 2A rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.2 A

  • tension assignée (Ue) - 12 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918099459

Réf. Sonepar

00126809945

Réf. Fournisseur

2939027

Marque

Phoenix Contact

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2.2 A

tension assignée (Ue):

12 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible de sortie (5 x 20 mm), selon CEI 127-2/EN 60127-2, 2A rapide