fin de vie

Phoenix Contact - Fusible enfichable (TR5), intensite nominale : 0,2 A, action : temporisee (T) - 2901007

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fusible enfichable (TR5), intensite nominale : 0,2 A, action : temporisee (T)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356556330

Réf. Sonepar

00126901007

Réf. Fournisseur

2901007

Marque

Phoenix Contact

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

0.2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

Fusible enfichable (TR5), intensité nominale : 0,2 A, action : temporisée (T)