Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Fusible FK1 15A/32V - 2908360

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fusible FK1 15A/32V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • courant nominal - 15 A

  • tension nominale DC - 32 V

  • code de couleur - bleu

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626296043

Réf. Sonepar

00126629605

Réf. Fournisseur

2908360

Marque

Phoenix Contact

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

courant nominal:

15 A

tension nominale DC:

32 V

code de couleur:

bleu

type de courant:

DC

transparent:

Oui

largeur:

3.8 mm

longueur:

11.9 mm

Fusible FK1 15A/32V