Phoenix Contact - Fusible FK1 5A/32V - 2908367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
courant nominal - 5 A
tension nominale DC - 32 V
code de couleur - marron
type de courant - DC
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626294780
Réf. Sonepar
00126629485
Réf. Fournisseur
2908367
Marque
Phoenix Contact
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
courant nominal:
5 A
tension nominale DC:
32 V
code de couleur:
marron
type de courant:
DC
transparent:
Oui
largeur:
3.8 mm
longueur:
11.9 mm


