Phoenix Contact - G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - Presse-étoupe G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - 1411156


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm
type de filetage - NPT
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356922920
Réf. Sonepar
00126411156
Réf. Fournisseur
1411156
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...10 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/8 pouce
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
22 mm
dimension angulaire hexagonale:
25 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
100...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non