Phoenix Contact - G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S - Presse-étoupe G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S - 1411198

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S - Presse-étoupe G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13.5

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356923293

Réf. Sonepar

00126411198

Réf. Fournisseur

1411198

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13.5

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

6.5 mm

dimension du profil:

22 mm

dimension angulaire hexagonale:

24.5 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: CEM, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg13,5, coloris: argenté, avec joint torique