Phoenix Contact - Gaine thermorétractable E-WMS 2,4 (EX4)RL - 1221569


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.8...2.4 mm
diamètre du câble - 0.8...2.4 mm
largeur - 4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151310226
Réf. Sonepar
00126131022
Réf. Fournisseur
1221569
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.8...2.4 mm
diamètre du câble:
0.8...2.4 mm
largeur:
4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer