Phoenix Contact - Gaine thermorétractable E-WMS 9,5 (EX16)R - 1221590

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable E-WMS 9,5 (EX16)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 3.2...9.5 mm

  • diamètre du câble - 3.2...9.5 mm

  • largeur - 16 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151309725

Réf. Sonepar

00126130972

Réf. Fournisseur

1221590

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

3.2...9.5 mm

diamètre du câble:

3.2...9.5 mm

largeur:

16 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, type de montage: enfilage, plage