Phoenix Contact - Gaine thermorétractable MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 1116186

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 2.4...4.8 mm

  • diamètre du câble - 2.4...4.8 mm

  • longueur - 1800 mm

  • largeur - 9.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151041199

Réf. Sonepar

00126104119

Réf. Fournisseur

1116186

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

2.4...4.8 mm

diamètre du câble:

2.4...4.8 mm

longueur:

1800 mm

largeur:

9.1 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

jaune-noir

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,4 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 6,1 mm