Phoenix Contact - Gaine thermorétractable MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 3.2...6.4 mm
diamètre du câble - 3.2...6.4 mm
longueur - 1800 mm
largeur - 11.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626212098
Réf. Sonepar
00126621209
Réf. Fournisseur
0803929
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
3.2...6.4 mm
diamètre du câble:
3.2...6.4 mm
longueur:
1800 mm
largeur:
11.5 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer