Phoenix Contact - Gaine thermorétractable MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 1116189


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4.8...9.5 mm
diamètre du câble - 4.8...9.5 mm
longueur - 1800 mm
largeur - 16.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151042103
Réf. Sonepar
00126104210
Réf. Fournisseur
1116189
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
4.8...9.5 mm
diamètre du câble:
4.8...9.5 mm
longueur:
1800 mm
largeur:
16.5 mm
couleur:
jaune-noir
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer