Phoenix Contact - Gaine thermorétractable MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 2.1...6.4 mm

  • diamètre du câble - 2.1...6.4 mm

  • longueur - 1800 mm

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626212050

Réf. Sonepar

00126621205

Réf. Fournisseur

0803925

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

2.1...6.4 mm

diamètre du câble:

2.1...6.4 mm

longueur:

1800 mm

largeur:

10 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 8,2 mm