Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 12,7 (EX20)R YE - 0800305

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 12,7 (EX20)R YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 4.2...12.7 mm

  • diamètre du câble - 4.2...12.7 mm

  • longueur - 20000 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356626026

Réf. Sonepar

00126800323

Réf. Fournisseur

0800305

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

4.2...12.7 mm

diamètre du câble:

4.2...12.7 mm

longueur:

20000 mm

largeur:

20 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, vierge,compatible : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLLMASTER 300/600, ROLL, ROLL 2.0, X1.2, diam. de câble: 4,2 à 12,7 mm, Etiquettes: 1, l de rouleau: 20 m, h x l du champ texte: 20 mm / 20000 mm