Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 12,7 (EX20)RL YE - 0800333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4.2...12.7 mm
diamètre du câble - 4.2...12.7 mm
longueur - 80000 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356626125
Réf. Sonepar
00126800356
Réf. Fournisseur
0800333
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
4.2...12.7 mm
diamètre du câble:
4.2...12.7 mm
longueur:
80000 mm
largeur:
20 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer


