Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 19,1 (60X30)R - 0800370

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 19,1 (60X30)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 6.4...19.1 mm

  • diamètre du câble - 6.4...19.1 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356626392

Réf. Sonepar

00126800456

Réf. Fournisseur

0800370

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

6.4...19.1 mm

diamètre du câble:

6.4...19.1 mm

longueur:

60 mm

largeur:

30 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau non perforé, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLLMASTER 300/600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 6,4 ... 19,1 mm, surface utile: 60 x 30 mm, nb. d'étiquettes: 250