Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 19,1 (EX30)R YE - 0800306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 6.4...19.1 mm
diamètre du câble - 6.4...19.1 mm
longueur - 20000 mm
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356626033
Réf. Sonepar
00126800324
Réf. Fournisseur
0800306
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
6.4...19.1 mm
diamètre du câble:
6.4...19.1 mm
longueur:
20000 mm
largeur:
30 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
différer


